UNIVOLT - Csőcsatlakozó ívelt 25-ös gégecsőhöz, M25-ös szürke IP54 G46742 - 012705
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 25 mm
Védettség - IP54
Kivitel - 90° szög (derékszög)
Építési forma - külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete - M25x1,5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579127059
Sonepar cikkszám
G46742
Gyártói cikkszám
012705
Gyártói típuskód
SEG 2525 szürke
Névleges átmérő:
25 mm
Védettség:
IP54
Kivitel:
90° szög (derékszög)
Építési forma:
külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete:
M25x1,5
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Menet fajtája:
metrikus
Teljes hossz:
65.9 mm
Teljes magasság:
49.4 mm
Menetek száma coll-onként:
0
Csavarmenet anyaga:
poliamid
Szín:
szürke
Csavarmenet hossza:
15 mm
Anyag:
polipropilén
Cső legkisebb belső átmérője:
0 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd's Register védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-105 °C