Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Csőcsatlakozó talpas 25-ös gégecsőhöz, szürke IP54 G47989 - 016520

MásolásMásolás
UNIVOLT - Csőcsatlakozó talpas 25-ös gégecsőhöz, szürke IP54 G47989

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Védettség - IP54

  • Kivitel - egyéb

  • Építési forma - perem/karima

  • Fordítható csavarmenet - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579165204

Sonepar cikkszám

G47989

Gyártói cikkszám

016520

Gyártói típuskód

SFL 25 szürke

Névleges átmérő:

25 mm

Védettség:

IP54

Kivitel:

egyéb

Építési forma:

perem/karima

Fordítható csavarmenet:

Nem

Csatlakoztatás fajtája:

egyéb

Teljes hossz:

75.9 mm

Teljes magasság:

42 mm

Menetek száma coll-onként:

0

Szín:

szürke

Csavarmenet hossza:

0 mm

Anyag:

polipropilén

Cső legkisebb belső átmérője:

0 mm

Engedély CSA védőcsöves kombinációra:

Nem

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Nem

Engedély Lloyd's Register védőcsöves kombinációra:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-105 °C

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz nyomtatott jel "90"