UNIVOLT - Csőcsatlakozó talpas 50-es gégecsőhöz, szürke IP54 SN100771 - 015073
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 50 mm
Védettség - IP54
Kivitel - egyéb
Építési forma - perem/karima
Fordítható csavarmenet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100771
Gyártói cikkszám
015073
Gyártói típuskód
SFL 50 szürke
Névleges átmérő:
50 mm
Védettség:
IP54
Kivitel:
egyéb
Építési forma:
perem/karima
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Teljes hossz:
129.3 mm
Teljes magasság:
76 mm
Menetek száma coll-onként:
0
Szín:
szürke
Csavarmenet hossza:
0 mm
Anyag:
polipropilén
Cső legkisebb belső átmérője:
0 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
0 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd's Register védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-105 °C