UNIVOLT - Csőcsatlakozó UFX gégecsőhöz, M63-es fekete IP65 SN000009 - 037369
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 63 mm
Védettség - IP65
Kivitel - egyenes
Építési forma - külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete - M63 x 1,5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579373692
Sonepar cikkszám
SN000009
Gyártói cikkszám
037369
Gyártói típuskód
VE 50 fekete A
Névleges átmérő:
63 mm
Védettség:
IP65
Kivitel:
egyenes
Építési forma:
külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete:
M63 x 1,5
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Menet fajtája:
metrikus
Teljes hossz:
60 mm
Teljes magasság:
0 mm
Menetek száma coll-onként:
0
Szín:
fekete
Csavarmenet hossza:
20 mm
Anyag:
polipropilén
Cső legkisebb belső átmérője:
0 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
0 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd's Register védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C