Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Ellenanya műa M32 fekete UV-álló GT79721 - 026254

MásolásMásolás
UNIVOLT - Ellenanya műa M32 fekete UV-álló GT79721

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 32

  • Szín - fekete

  • Anyag - műanyag

  • Forma - hatszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579262545

Sonepar cikkszám

GT79721

Gyártói cikkszám

026254

Gyártói típuskód

SLN 32 fekete

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

32

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Forma:

hatszögletű

Anyag minősége:

poliamid

Menet emelkedése:

1.5 mm

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Földeléscsatlakozással:

Nem

Felület:

kezeletlen

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Ellenanya műa M32 fekete UV-álló