UNIVOLT - Földkábel védőcső 110-es tokozott fekete UV-álló cső 3m G20006 - 001733
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Kivitel - merev
Külső átmérő - 110 mm
Belső átmérő - 103.6 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579017336
Sonepar cikkszám
G20006
Gyártói cikkszám
001733
Gyártói típuskód
KSR 110 3m/szál
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Kivitel:
merev
Külső átmérő:
110 mm
Belső átmérő:
103.6 mm
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Földkábel védőcső 110-es tokozott fekete UV-álló cső 3m