UNIVOLT - Földkábel védőcső 110mm műanyag fekete 50m/tekercs GT82388 - 036921
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Anyag minősége - PE
Felület - kezeletlen
Polírozott felület - Nem
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579369213
Sonepar cikkszám
GT82388
Gyártói cikkszám
036921
Gyártói típuskód
KSX 110(3 1/2'') fekete 50m/tekecs
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PE
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Szín:
fekete
Kivitel:
hajlékony
Forma:
kívül és belül sima
Belső átmérő:
97 mm
Külső átmérő:
110 mm
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Földkábel védőcső 110mm-es 50m-es tekercsben, fekete