Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Földkábel védőcső 125mm műanyag tokozott fekete-szürke 3m/szál G35703 - 106240

MásolásMásolás
UNIVOLT - Földkábel védőcső 125mm műanyag tokozott fekete-szürke 3m/szál G35703

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Kivitel - merev

  • Külső átmérő - 160 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579017367

Sonepar cikkszám

G35703

Gyártói cikkszám

106240

Gyártói típuskód

KSR 125 3M/szál

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Kivitel:

merev

Külső átmérő:

160 mm

Felület:

kezeletlen

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Földkábel védőcső 160-es tokozott fekete UV-álló cső 3m