UNIVOLT - Földkábel védőcső 160mm műanyag belül simafalú karmantyúval 6m/szál GT37254 - 041196
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Kivitel - merev
Külső átmérő - 160 mm
Forma - kívül hullámos, belül sima
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579411967
Sonepar cikkszám
GT37254
Gyártói cikkszám
041196
Gyártói típuskód
FXKVS 160 fekete 6m/szál toldóval
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Kivitel:
merev
Külső átmérő:
160 mm
Forma:
kívül hullámos, belül sima
Belső átmérő:
136 mm
Anyag minősége:
PE
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Földkábel védőcső 160mm karmantyúval simafalú 6fm szálas