Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Földkábel védőcső 175mm műanyag belül simafalú karmantyúval 6m/szál GT37255 - 044965

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Anyag minősége - PE

  • Felület - kezeletlen

  • Polírozott felület - Nem

  • Áttetsző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579449656

Sonepar cikkszám

GT37255

Gyártói cikkszám

044965

Gyártói típuskód

FXKVS 175 fekete 6m/szál toldóval

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PE

Felület:

kezeletlen

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Szín:

fekete

Kivitel:

merev

Forma:

kívül hullámos, belül sima

Belső átmérő:

150 mm

Külső átmérő:

175 mm

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Földkábel védőcső 175mm karmantyúval simafalú 6fm szálas