Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Földkábel védőcső 25mm(3/4') műanyag fekete 100m/tekercs GT11541 - 002122

MásolásMásolás
UNIVOLT - Földkábel védőcső 25mm(3/4') műanyag fekete 100m/tekercs GT11541

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Kivitel - hajlékony

  • Külső átmérő - 25 mm

  • Forma - kívül és belül sima

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579021227

Sonepar cikkszám

GT11541

Gyártói cikkszám

002122

Gyártói típuskód

KSX 25(3/4'') fekete 100m/tekecs

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Kivitel:

hajlékony

Külső átmérő:

25 mm

Forma:

kívül és belül sima

Belső átmérő:

21 mm

Anyag minősége:

PE

Felület:

kezeletlen

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; Földkábel védőcső 25mm-es (3/4") 100m-es tekercsben, fekete