UNIVOLT - Földkábel védőcső 40mm műanyag fekete 100m/tekercs GT94364 - 002124
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Kivitel - hajlékony
Külső átmérő - 40 mm
Forma - kívül és belül sima
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579021241
Sonepar cikkszám
GT94364
Gyártói cikkszám
002124
Gyártói típuskód
KSX 40(5/4'') fekete 100m/tekecs
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Kivitel:
hajlékony
Külső átmérő:
40 mm
Forma:
kívül és belül sima
Belső átmérő:
35.2 mm
Anyag minősége:
PE
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; Földkábel védőcső 40-as, 100m-es tekercsben fekete