Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Földkábel védőcső 90mm műanyag belül simafalú karmantyúval 6m/szál GT16560 - 041193

MásolásMásolás
UNIVOLT - Földkábel védőcső 90mm műanyag belül simafalú karmantyúval 6m/szál GT16560

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Anyag minősége - PE

  • Felület - kezeletlen

  • Polírozott felület - Nem

  • Áttetsző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579411936

Sonepar cikkszám

GT16560

Gyártói cikkszám

041193

Gyártói típuskód

FXKVS 90 fekete 6m/szál toldóval

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PE

Felület:

kezeletlen

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Szín:

fekete

Kivitel:

merev

Forma:

kívül hullámos, belül sima

Belső átmérő:

75 mm

Külső átmérő:

90 mm

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Földkábel védőcső 90mm karmantyúval simafalú 6fm szálas