Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Földkábel védőcső 90mm műanyag fekete 6m/szál SN021459 - 016818

MásolásMásolás
UNIVOLT - Földkábel védőcső 90mm műanyag fekete 6m/szál SN021459

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579168182

Sonepar cikkszám

SN021459

Gyártói cikkszám

016818

Gyártói típuskód

KSXS 90(3'') fekete 6m/szál

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Földkábel védőcső 90mm-es 6m-es, fekete