UNIVOLT - Földkábel védőcső karmantyú 200mm fekete FXKVR és S-hez GT90057 - 040801
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Belső átmérő - 200.5 mm
Szín - fekete
Külső átmérő - 205 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579408011
Sonepar cikkszám
GT90057
Gyártói cikkszám
040801
Gyártói típuskód
FXKVM 200 fekete
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Belső átmérő:
200.5 mm
Szín:
fekete
Külső átmérő:
205 mm
Anyag minősége:
PE
Polírozott felület:
Nem
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Tungsram-Schreder ; Lámpakar 95 fokos 1000mm kinyulású 60mm oszlopra