UNIVOLT - Földkábel védőcső karmantyú 50mm fekete FXKVR és S-hez G52232 - 025755
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Belső átmérő - 50.5 mm
Szín - fekete
Külső átmérő - 53.5 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579257558
Sonepar cikkszám
G52232
Gyártói cikkszám
025755
Gyártói típuskód
FXKVM 50 fekete
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Belső átmérő:
50.5 mm
Szín:
fekete
Külső átmérő:
53.5 mm
Anyag minősége:
PE
Polírozott felület:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz karmantyú ; Földkábel védőcső katmantyú 50mm fekete FXKVR és S-hez