Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Földkábel védőcső karmantyú 63mm fekete FXKVR és S-hez GT23928 - 025756

MásolásMásolás
UNIVOLT - Földkábel védőcső karmantyú 63mm fekete  FXKVR és S-hez GT23928

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Belső átmérő - 63.5 mm

  • Szín - fekete

  • Külső átmérő - 66.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579257565

Sonepar cikkszám

GT23928

Gyártói cikkszám

025756

Gyártói típuskód

FXKVM 63 fekete

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Belső átmérő:

63.5 mm

Szín:

fekete

Külső átmérő:

66.5 mm

Anyag minősége:

PE

Polírozott felület:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz karmantyú ; Földkábel védőcső katmantyú 63mm fekete FXKVR és S-hez