UNIVOLT - Földkábel védőcső karmantyú 75mm fekete FXKVR és S-hez GT58864 - 025757
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Anyag - műanyag 
- Felület - kezeletlen 
- Belső átmérő - 75.5 mm 
- Szín - fekete 
- Külső átmérő - 79 mm 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
9002579257572
Sonepar cikkszám
GT58864
Gyártói cikkszám
025757
Gyártói típuskód
FXKVM 75 fekete
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Belső átmérő:
75.5 mm
Szín:
fekete
Külső átmérő:
79 mm
Anyag minősége:
PE
Polírozott felület:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz karmantyú ; Földkábel védőcső katmantyú 75mm fekete FXKVR és S-hez