Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Földkábel védőcső karmantyú 90mm fekete FXKVR és S-hez GT28174 - 025758

MásolásMásolás
UNIVOLT - Földkábel védőcső karmantyú 90mm fekete  FXKVR és S-hez GT28174

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Belső átmérő - 90.5 mm

  • Szín - fekete

  • Külső átmérő - 94.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579257589

Sonepar cikkszám

GT28174

Gyártói cikkszám

025758

Gyártói típuskód

FXKVM 90 fekete

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Belső átmérő:

90.5 mm

Szín:

fekete

Külső átmérő:

94.5 mm

Anyag minősége:

PE

Polírozott felület:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 110x100mm +összekötő