UNIVOLT - Földkábel védőcső zárókupak 50-es csövekhez GT69211 - 038173
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Polírozott felület - Nem
Belső átmérő - 50 mm
Névleges átmérő - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579381734
Sonepar cikkszám
GT69211
Gyártói cikkszám
038173
Gyártói típuskód
KVK 50 sárga
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Nem
Belső átmérő:
50 mm
Névleges átmérő:
50 mm
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Földkábel védőcső zárókukap 50-es csövekhez