Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

UNIVOLT - Földkábel védőcső zárókupak 63-es csövekhez GT81487 - 038174

MásolásMásolás
UNIVOLT - Földkábel védőcső zárókupak 63-es csövekhez GT81487

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő - 63 mm

  • Anyag - műanyag

  • Névleges átmérő - 63 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Polírozott felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579381741

Sonepar cikkszám

GT81487

Gyártói cikkszám

038174

Gyártói típuskód

KVK 63 sárga

Belső átmérő:

63 mm

Anyag:

műanyag

Névleges átmérő:

63 mm

Felület:

kezeletlen

Polírozott felület:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 20A vészleállító tokozott 3pol