Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső fém 20mm-es hajlékony, nagy szilárdságú 25m/tekercs GT09713 - 021028

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső fém 20mm-es hajlékony, nagy szilárdságú 25m/tekercs GT09713

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Felület - kezeletlen

  • Kivitel - hajlékony hullámos

  • Külső átmérő - 20 mm

  • Belső átmérő - 15.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579210287

Sonepar cikkszám

GT09713

Gyártói cikkszám

021028

Gyártói típuskód

FPR 20 szürke

Anyag:

acél

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

hajlékony hullámos

Külső átmérő:

20 mm

Belső átmérő:

15.8 mm

Szín:

egyéb

Anyag minősége:

acél (laposacél, hengerelt)

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Szabadtéri installáció:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):

Igen

Padló alatti szerelés (estrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-250 °C

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Gégecső fém 20mm-es hajlékony, nagy szilárdságú 25m/tekercs