UNIVOLT - Gégecső fém 51mm 25m/tekercs IP40 SN079263 - 080711
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - cinkezett
Alkalmazási hőmérséklet - -15-60 °C
Védettség - IP40
Elektromos tulajdonságok - nem tisztázott/tisztított
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579807111
Sonepar cikkszám
SN079263
Gyártói cikkszám
080711
Gyártói típuskód
DE330S 51 25m/tekercs
Anyag:
acél
Felület:
cinkezett
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C
Védettség:
IP40
Elektromos tulajdonságok:
nem tisztázott/tisztított
Lángterjesztő:
Nem
Alkalmazás Ex-tartományban:
Nem
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
FI szerinti engedély:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Nem
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Gégecső fém 51mm 25m/tekercs