Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső fém külső átm.14mm, belső átm.10mm műanyag külsővel 25m/tekercs IP67 GT24141 - 005987

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső fém külső átm.14mm, belső átm.10mm műanyag külsővel 25m/tekercs IP67 GT24141

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Felület - cinkezett

  • Köpeny anyaga 2. réteg (külső) - PVC

  • Nyomásállóság - 1250 N

  • Alkalmazási hőmérséklet - -15-60 °C

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579059879

Sonepar cikkszám

GT24141

Gyártói cikkszám

005987

Gyártói típuskód

DE331S 10 25m/tekercs

Anyag:

acél

Felület:

cinkezett

Köpeny anyaga 2. réteg (külső):

PVC

Nyomásállóság:

1250 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-60 °C

Védettség:

IP67

Szín:

fekete

Elektromos tulajdonságok:

nem tisztázott/tisztított

Lángterjesztő:

Nem

Alkalmazás Ex-tartományban:

Nem

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

FI szerinti engedély:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Gégecső fém külső átm.14mm, belső átm.10mm műanyag külsővel 25m/tekercs