UNIVOLT - Gégecső fém külső átm.14mm, belső átm.11mm 25m/tekercs IP40 SN098839 - 005899
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Belső átmérő - 11 mm
Külső átmérő - 14 mm
Védettség - IP40
Névleges átmérő - 11 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098839
Gyártói cikkszám
005899
Gyártói típuskód
DE330S 11 25m/tekercs
Anyag:
acél
Belső átmérő:
11 mm
Külső átmérő:
14 mm
Védettség:
IP40
Névleges átmérő:
11 mm
Hajlítási sugár, statikus:
34 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C
Felület:
cinkezett
Alkalmazás Ex-tartományban:
Nem
Súly:
0.12 kg/m
Elektromos tulajdonságok:
nem tisztázott/tisztított
Lángterjesztő:
Nem
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
FI szerinti engedély:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Nem
Gégecső fém külső átm.14mm, belső átm.11mm 25m/tekercs IP40