UNIVOLT - Gégecső fém külső átm.19mm, belső átm.15mm műanyag külsővel 25m/tekercs IP67 GT24143 - 005991
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Védettség - IP67
Szín - fekete
Alkalmazási hőmérséklet - -15-60 °C
Köpeny anyaga 2. réteg (külső) - PVC
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579059916
Sonepar cikkszám
GT24143
Gyártói cikkszám
005991
Gyártói típuskód
DE331S 15 25m/tekercs
Anyag:
acél
Védettség:
IP67
Szín:
fekete
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C
Köpeny anyaga 2. réteg (külső):
PVC
Nyomásállóság:
1250 N
Felület:
cinkezett
Alkalmazás Ex-tartományban:
Nem
Elektromos tulajdonságok:
nem tisztázott/tisztított
Lángterjesztő:
Nem
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
FI szerinti engedély:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Nem
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Gégecső fém külső átm.19mm, belső átm.15mm műanyag külsővel 25m/tekercs