UNIVOLT - Gégecső fém külső átm.19mm, belső átm.16mm 25m/tekercs IP40 GT61676 - 005904
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Védettség - IP40
Alkalmazási hőmérséklet - -15-60 °C
Felület - cinkezett
Alkalmazás Ex-tartományban - Nem
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579059046
Sonepar cikkszám
GT61676
Gyártói cikkszám
005904
Gyártói típuskód
DE330S 16 25m/tekercs
Anyag:
acél
Védettség:
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C
Felület:
cinkezett
Alkalmazás Ex-tartományban:
Nem
Elektromos tulajdonságok:
nem tisztázott/tisztított
Lángterjesztő:
Nem
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
FI szerinti engedély:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Nem
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Gégecső fém külső átm.19mm, belső átm.16mm 25m/tekercs