UNIVOLT - Gégecső fém külső átm.21mm, belső átm.17mm műanyag külsővel 25m/tekercs IP67 GT25004 - 005993
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Külső átmérő - 17 mm
Védettség - IP67
Névleges átmérő - 17 mm
Hajlítási sugár, statikus - 60 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Készletezett termék
Vonalkód
9002579059930
Sonepar cikkszám
GT25004
Gyártói cikkszám
005993
Gyártói típuskód
DE331S 17 25m/tekercs
Anyag:
acél
Külső átmérő:
17 mm
Védettség:
IP67
Névleges átmérő:
17 mm
Hajlítási sugár, statikus:
60 mm
Szín:
fekete
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C
Köpeny anyaga 2. réteg (külső):
PVC
Nyomásállóság:
1250 N
Névleges méret colban:
2 1/2 coll
Felület:
cinkezett
Alkalmazás Ex-tartományban:
Nem
Súly:
0.235 kg/m
Elektromos tulajdonságok:
nem tisztázott/tisztított
Lángterjesztő:
Nem
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
FI szerinti engedély:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Nem