Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső fém külső átm.21mm, belső átm.18mm 25m/tekercs IP40 GT76678 - 005906

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső fém külső átm.21mm, belső átm.18mm 25m/tekercs IP40 GT76678

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Felület - cinkezett

  • Alkalmazási hőmérséklet - -15-60 °C

  • Védettség - IP40

  • Elektromos tulajdonságok - nem tisztázott/tisztított

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579059060

Sonepar cikkszám

GT76678

Gyártói cikkszám

005906

Gyártói típuskód

DE330S 18 25m/tekercs

Anyag:

acél

Felület:

cinkezett

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-60 °C

Védettség:

IP40

Elektromos tulajdonságok:

nem tisztázott/tisztított

Lángterjesztő:

Nem

Alkalmazás Ex-tartományban:

Nem

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

FI szerinti engedély:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Gégecső fém külső átm.21mm, belső átm.18mm 25m/tekercs