Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső fém PVC-P köpennyel 13,5/10mm >1250N 30m/tekercs SN099212 - 104129

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső fém PVC-P köpennyel 13,5/10mm >1250N 30m/tekercs SN099212

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8055186980969

Sonepar cikkszám

SN099212

Gyártói cikkszám

104129

Gyártói típuskód

DMA 210, 30m/tek

Gégecső fém PVC-P köpennyel 13,5/10mm >1250N 30m/tekercs