UNIVOLT - Gégecső fém PVC-P köpennyel 24,7/20,5mm >1250N 30m/tekercs SN120644 - 104132
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8055186980990
Sonepar cikkszám
SN120644
Gyártói cikkszám
104132
Gyártói típuskód
DMA 221, 30m/tek
Gégecső fém PVC-P köpennyel 24,7/20,5mm >1250N 30m/tekercs