UNIVOLT - Gégecső halogénmentes 12mm szürke IP54 G25316 - 015902
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - poliamid
Szín - szürke
Külső átmérő - 13 mm
Védettség - IP54
Névleges átmérő - 12 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579159029
Sonepar cikkszám
G25316
Gyártói cikkszám
015902
Gyártói típuskód
HFXS 12 szürke 50m/tekercs
Anyag:
poliamid
Szín:
szürke
Külső átmérő:
13 mm
Védettség:
IP54
Névleges átmérő:
12 mm
Belső átmérő:
9.4 mm
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Nyomásállóság:
320 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-105 °C
Hajlítási sugár, statikus:
65 mm
UV-fény álló:
Nem
Olajálló:
Igen
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Lángterjesztő:
Nem
Hosszában felvágva:
Nem
Zárható (kétrészes):
Nem
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
UR szerinti engedély:
Nem
CSA szerinti engedély:
Nem
LUL/brit standart szerinti engedély:
Nem
Lloyd's Register TA szerinti engedély:
Nem
UTAC szerinti engedély:
Nem
Engedély NF F 16-101 szerint:
Nem