UNIVOLT - Gégecső halogénmentes, 16mm világos szürke 50m/tek. SN105387 - 102295
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 16 mm
Belső átmérő - 11.4 mm
Alkalmazási hőmérséklet - -15-105 °C
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579015110
Sonepar cikkszám
SN105387
Gyártói cikkszám
102295
Gyártói típuskód
HFX Turbo 16 vil.szürke 50M/tek.
Névleges átmérő:
16 mm
Belső átmérő:
11.4 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-105 °C
Szín:
szürke
Gégecső halogénmentes, 16mm világos szürke 50m/tek.