Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső halogénmentes 20mm szürke IP54 G15541 - 012904

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső halogénmentes 20mm szürke IP54 G15541

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - poliamid

  • Szín - szürke

  • Külső átmérő - 20 mm

  • Védettség - IP54

  • Névleges átmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579129046

Sonepar cikkszám

G15541

Gyártói cikkszám

012904

Gyártói típuskód

HFXS 20 szürke 50m/tekercs

Anyag:

poliamid

Szín:

szürke

Külső átmérő:

20 mm

Védettség:

IP54

Névleges átmérő:

20 mm

Belső átmérő:

14.6 mm

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Nyomásállóság:

320 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-105 °C

Halogénmentes:

Igen

UV-fény álló:

Nem

Olajálló:

Igen

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Lángterjesztő:

Nem

Hosszában felvágva:

Nem

Zárható (kétrészes):

Nem

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

UR szerinti engedély:

Nem

CSA szerinti engedély:

Nem

LUL/brit standart szerinti engedély:

Nem

Lloyd's Register TA szerinti engedély:

Nem

UTAC szerinti engedély:

Nem

Engedély NF F 16-101 szerint:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 2db 3f da+kismegszakító