Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső halogénmentes 32mm fekete UV-álló IP54 G46682 - 023658

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső halogénmentes 32mm fekete UV-álló IP54 G46682

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Anyag - poliamid

  • Nyomásállóság - 320 N

  • Alkalmazási hőmérséklet - -25-105 °C

  • Védettség - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579236584

Sonepar cikkszám

G46682

Gyártói cikkszám

023658

Gyártói típuskód

HFXS 32 fekete 25m/tekercs

Névleges átmérő:

32 mm

Anyag:

poliamid

Nyomásállóság:

320 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-105 °C

Védettség:

IP54

UV-fény álló:

Igen

Olajálló:

Igen

Szín:

fekete

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Lángterjesztő:

Nem

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Hosszában felvágva:

Nem

Zárható (kétrészes):

Nem

Halogénmentes:

Igen

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

UR szerinti engedély:

Nem

CSA szerinti engedély:

Nem

LUL/brit standart szerinti engedély:

Nem

Lloyd's Register TA szerinti engedély:

Nem

UTAC szerinti engedély:

Nem

Engedély NF F 16-101 szerint:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Gégecső halogénmentes 32mm fekete UV-álló