Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső halogénmentes 40mm szürke IP54 GT19976 - 012907

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső halogénmentes 40mm szürke IP54 GT19976

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - poliamid

  • Szín - szürke

  • Védettség - IP54

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Belső átmérő - 31 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579129077

Sonepar cikkszám

GT19976

Gyártói cikkszám

012907

Gyártói típuskód

HFXS 40 szürke 25m/tekercs

Anyag:

poliamid

Szín:

szürke

Védettség:

IP54

Névleges átmérő:

40 mm

Belső átmérő:

31 mm

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Nyomásállóság:

320 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-105 °C

Halogénmentes:

Igen

UV-fény álló:

Nem

Olajálló:

Igen

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Lángterjesztő:

Nem

Hosszában felvágva:

Nem

Zárható (kétrészes):

Nem

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

UR szerinti engedély:

Nem

CSA szerinti engedély:

Nem

LUL/brit standart szerinti engedély:

Nem

Lloyd's Register TA szerinti engedély:

Nem

UTAC szerinti engedély:

Nem

Engedély NF F 16-101 szerint:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Gégecső halogénmentes 40mm szürke