Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső halogénmentes 40mm vil.szürke 25m/tek SN113265 - 102299

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső halogénmentes 40mm vil.szürke 25m/tek SN113265

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő - 30 mm

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Szín - szürke

  • Alkalmazási hőmérséklet - -15-105 °C

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579015158

Sonepar cikkszám

SN113265

Gyártói cikkszám

102299

Gyártói típuskód

HFX Turbo 40 vil.szürke 25m/tekercs

Belső átmérő:

30 mm

Névleges átmérő:

40 mm

Szín:

szürke

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-105 °C

Gégecső halogénmentes 40mm vil.szürke 25m/tek