UNIVOLT - Gégecső halogénmentes 50mm szürke IP54 G45437 - 012908
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 50 mm
Anyag - poliamid
Nyomásállóság - 320 N
Alkalmazási hőmérséklet - -25-105 °C
Védettség - IP54
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579129084
Sonepar cikkszám
G45437
Gyártói cikkszám
012908
Gyártói típuskód
HFXS 50 szürke 25m/tekercs
Névleges átmérő:
50 mm
Anyag:
poliamid
Nyomásállóság:
320 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-105 °C
Védettség:
IP54
UV-fény álló:
Nem
Olajálló:
Igen
Szín:
szürke
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Lángterjesztő:
Nem
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Hosszában felvágva:
Nem
Zárható (kétrészes):
Nem
Halogénmentes:
Igen
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
UR szerinti engedély:
Nem
CSA szerinti engedély:
Nem
LUL/brit standart szerinti engedély:
Nem
Lloyd's Register TA szerinti engedély:
Nem
UTAC szerinti engedély:
Nem
Engedély NF F 16-101 szerint:
Nem