Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső halogénmentes lépésálló 16mm fekete UV-álló GT36721 - 011301

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső halogénmentes lépésálló 16mm fekete UV-álló GT36721

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő - 11 mm

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Nyomásállóság - 750 N

  • Halogénmentes - Igen

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579113014

Sonepar cikkszám

GT36721

Gyártói cikkszám

011301

Gyártói típuskód

HFXP-HT 16 fekete 50m/tekercs

Belső átmérő:

11 mm

Névleges átmérő:

16 mm

Nyomásállóság:

750 N

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fekete

Belül sima:

Nem

UV-fény álló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-150 °C

Rugalmasság:

rugalmas

Kívül sima:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Gégecső halogénmentes lépésálló 16mm fekete UV-álló