Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső halogénmentes lépésálló 20mm fekete UV-álló 50m/tek G52072 - 104836

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső halogénmentes lépésálló 20mm fekete UV-álló 50m/tek G52072

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 20 mm

  • Szín - fekete

  • Belső átmérő - 14.4 mm

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

  • Anyag - poliolefin

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579871709

Sonepar cikkszám

G52072

Gyártói cikkszám

104836

Gyártói típuskód

HFXP X Pro 20 fekete 50m/tekercs

Külső átmérő:

20 mm

Szín:

fekete

Belső átmérő:

14.4 mm

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Anyag:

poliolefin

Halogénmentes:

Igen

Tűzálló változat:

Igen

Csúszós belső réteg:

Igen

Szabadtéri installáció:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Fára:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-25-105 °C

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

RAL-szám:

9005

Padló alatti szerelés (estrich):

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Méterjelöléssel:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Gégecső halogénmentes lépésálló 20mm fekete UV-álló