UNIVOLT - Gégecső halogénmentes lépésálló 20mm fekete UV-álló GT48410 - 011302
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Névleges átmérő - 20 mm 
- Nyomásállóság - 750 N 
- Halogénmentes - Igen 
- Szín - fekete 
- Belül sima - Nem 
Csomagolás és feltételek
- 50 méter 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
9002579113021
Sonepar cikkszám
GT48410
Gyártói cikkszám
011302
Gyártói típuskód
HFXP-HT 20 fekete 50m/tekercs
Névleges átmérő:
20 mm
Nyomásállóság:
750 N
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fekete
Belül sima:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-150 °C
Rugalmasság:
rugalmas
Kívül sima:
Nem
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Gégecső halogénmentes lépésálló 20mm fekete UV-álló