UNIVOLT - Gégecső halogénmentes lépésálló 50mm fekete UV-álló G44287 - 087174
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 50 mm
Szín - fekete
Belső átmérő - 42 mm
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Anyag - poliolefin
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579871747
Sonepar cikkszám
G44287
Gyártói cikkszám
087174
Gyártói típuskód
HFXP Turbo Pro 50 fekete 25m/tekercs
Külső átmérő:
50 mm
Szín:
fekete
Belső átmérő:
42 mm
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Anyag:
poliolefin
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Igen
Csúszós belső réteg:
Igen
Szabadtéri installáció:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Fára:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-25-105 °C
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti szerelés (estrich):
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem