Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső halogénmentes lépésálló 63mm fekete UV-álló GT67139 - 019897

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső halogénmentes lépésálló 63mm fekete UV-álló GT67139

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 63 mm

  • Belső átmérő - 42 mm

  • Nyomásállóság - 750 N

  • Alkalmazási hőmérséklet - -45-150 °C

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579198974

Sonepar cikkszám

GT67139

Gyártói cikkszám

019897

Gyártói típuskód

HFXP-HT 63 fekete 25m/tekercs

Névleges átmérő:

63 mm

Belső átmérő:

42 mm

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-150 °C

Halogénmentes:

Igen

Belül sima:

Nem

Kívül sima:

Nem

Rugalmasság:

rugalmas

Szín:

fekete

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Gégecső halogénmentes lépésálló 63mm fekete UV-álló