Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

UNIVOLT - Gégecső, halogénmentes, PP, 25mm vil.szürke 50m-es G46869 - 080820

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső, halogénmentes, PP, 25mm vil.szürke 50m-es G46869

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - poliolefin

  • Halogénmentes - Igen

  • Tűzálló változat - Igen

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

  • Hüvellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579808200

Sonepar cikkszám

G46869

Gyártói cikkszám

080820

Gyártói típuskód

HFX 25 szürke

Anyag:

poliolefin

Halogénmentes:

Igen

Tűzálló változat:

Igen

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Hüvellyel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Üreges fal:

Nem

Alkalmas betonba:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Padló alatti szerelés (estrich):

Nem

Szabadtéri installáció:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Belső átmérő:

18.5 mm

Külső átmérő:

25 mm

Üzemi hőmérséklet:

-25-105 °C

Csúszós belső réteg:

Nem

Szín:

szürke

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Gégecső, halogénmentes, PP, 25mm vil.szürke 50m-es