UNIVOLT - Gégecső, halogénmentes, PP, 32mm vil.szürke 25m-es G46870 - 080821
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 32 mm
Szín - szürke
Belső átmérő - 25.7 mm
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Anyag - poliolefin
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579808217
Sonepar cikkszám
G46870
Gyártói cikkszám
080821
Gyártói típuskód
HFX 32 szürke
Külső átmérő:
32 mm
Szín:
szürke
Belső átmérő:
25.7 mm
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Anyag:
poliolefin
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Igen
Csúszós belső réteg:
Nem
Szabadtéri installáció:
Nem
Üreges fal:
Nem
Alkalmas betonba:
Nem
Fára:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-25-105 °C
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti szerelés (estrich):
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem