Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

UNIVOLT - Gégecső, halogénmentes, PP, 40mm vil.szürke 25m-es GT28732 - 080822

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső, halogénmentes, PP, 40mm vil.szürke 25m-es GT28732

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - poliolefin

  • Halogénmentes - Igen

  • Tűzálló változat - Igen

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

  • Hüvellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579808224

Sonepar cikkszám

GT28732

Gyártói cikkszám

080822

Gyártói típuskód

HFX 40 szürke

Anyag:

poliolefin

Halogénmentes:

Igen

Tűzálló változat:

Igen

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Hüvellyel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Üreges fal:

Nem

Alkalmas betonba:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Padló alatti szerelés (estrich):

Nem

Szabadtéri installáció:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Belső átmérő:

33.1 mm

Külső átmérő:

40 mm

Üzemi hőmérséklet:

-25-105 °C

Csúszós belső réteg:

Nem

Szín:

szürke

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Gégecső, halogénmentes, PP, 40mm vil.szürke 25m-es