Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső, halogénmentes, PP, 63mm vil.szürke, 25m-es GT28734 - 080824

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső, halogénmentes, PP, 63mm vil.szürke, 25m-es GT28734

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 63 mm

  • Szín - szürke

  • Belső átmérő - 54.1 mm

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

  • Anyag - poliolefin

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579808248

Sonepar cikkszám

GT28734

Gyártói cikkszám

080824

Gyártói típuskód

HFX 63 vil.szürke 25m/tekercs

Külső átmérő:

63 mm

Szín:

szürke

Belső átmérő:

54.1 mm

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Anyag:

poliolefin

Halogénmentes:

Igen

Tűzálló változat:

Igen

Csúszós belső réteg:

Nem

Szabadtéri installáció:

Nem

Üreges fal:

Nem

Alkalmas betonba:

Nem

Fára:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-25-105 °C

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Padló alatti szerelés (estrich):

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Gégecső, halogénmentes, PP, 63mm vil.szürke, 25m-es