UNIVOLT - Gégecső halogénmentes sima fekete UV álló 20mm (di=14,1mm) GT64086 - 065105
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 20 mm
Szín - fekete
Belső átmérő - 14.1 mm
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Anyag - poliolefin
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579852067
Sonepar cikkszám
GT64086
Gyártói cikkszám
065105
Gyártói típuskód
FXPY-F 20 fekete
Külső átmérő:
20 mm
Szín:
fekete
Belső átmérő:
14.1 mm
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Anyag:
poliolefin
Halogénmentes:
Nem
Tűzálló változat:
Igen
Szabadtéri installáció:
Nem
Üreges fal:
Igen
Alkalmas betonba:
Nem
Fára:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-15-90 °C
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
RAL-szám:
9005
Padló alatti szerelés (estrich):
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem