UNIVOLT - Gégecső halogénmentes sima fekete UV álló 32mm (di=24,3mm) GT64088 - 065107
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 32 mm
Szín - fekete
Belső átmérő - 24.3 mm
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Anyag - poliolefin
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579651073
Sonepar cikkszám
GT64088
Gyártói cikkszám
065107
Gyártói típuskód
FXPY-F 32
Külső átmérő:
32 mm
Szín:
fekete
Belső átmérő:
24.3 mm
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Anyag:
poliolefin
Halogénmentes:
Nem
Tűzálló változat:
Igen
Szabadtéri installáció:
Nem
Üreges fal:
Igen
Alkalmas betonba:
Nem
Fára:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-15-90 °C
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
RAL-szám:
9005
Padló alatti szerelés (estrich):
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem