Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső karmantyú 16-os MÜ-I, MÜ-II csőhöz is vil szürke GT31674 - 020601

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső karmantyú 16-os MÜ-I, MÜ-II csőhöz is vil szürke GT31674

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Anyag minősége - PVC

  • Felület - kezeletlen

  • Felületi bevonat minősége - bevonat nélkül

  • Polírozott felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579206013

Sonepar cikkszám

GT31674

Gyártói cikkszám

020601

Gyártói típuskód

SM 16 világosszürke

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Felület:

kezeletlen

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kivitel:

bepattanó

A következő névleges csőátmérőhöz:

16 mm

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Gégecső karmantyú 16-os MÜ-I, MÜ-II csőhöz is vil szürke